エスコ
[大]クリップ
定格
30V-10A
色
黒
全長(mm)
66
材質(本体)
黄銅
耐電圧
AC1000V(1分間)
取付穴(mm)
Φ8
開口寸法(mm)
最大13.5
材質(絶縁体)
P.V.C
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
アズワン品番
64-2283-40
ねじ締付トルク(N・m)
0.8MAX
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46526087
EA940DP-86A
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください