曜日別特売

シールワッシャー

シールワッシャー - 大和電業
材質ポリエステルタイプ丸穴内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ
厚さT(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46525947SW-160G1/23.520.929
21
19
21(税込)
5日以内出荷
返品不可
46525956SW-220G3/43.526.436
26
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
46525965SW-280G14.033.246
38
36
40(税込)
5日以内出荷
返品不可
46525974SW-360G1・1/44.041.954
42
40
44(税込)
3日以内出荷
返品不可
46525983SW-420G1・1/24.547.863
50
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
46525999SW-540G25.059.677
60
59
65(税込)
5日以内出荷
返品不可
46526008SW-700G2・1/26.075.195
210
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
46526017SW-820G3/46.087.8110
255
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする