曜日別特売

【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ

【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ

様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです!
レシプロソーとは?
⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。
本製品機能
◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。
◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。
◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。

用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。定格電圧(V)DC18内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
充電時間(分)
バッテリー電圧(V)
ストローク数(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46509497JRS20約60180~2500
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
73785137JRS20-Z---
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動工具 切断工具の違い編
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする