KAZEN
レディス介護ジャケット半袖 085
シワになりにくく透けにくい、キレイ色のニット素材。
性別
レディス
仕様
両腰ポケット付、比翼ファスナー仕様
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
シルポート
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46447355
085-11
サックス
S
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46447364
085-11
サックス
M
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46447389
085-11
サックス
LL
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46447407
085-11
サックス
4L
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46447416
085-13
ピンク
S
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46447425
085-13
ピンク
M
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46447434
085-13
ピンク
L
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46447443
085-13
ピンク
LL
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46447459
085-13
ピンク
3L
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46447468
085-13
ピンク
4L
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46447373
085-11
サックス
L
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
46447398
085-11
サックス
3L
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください