曜日別特売

ワルツ自在ホーキ

ワルツ自在ホーキ - 早川工業
(1件のレビュー)

ワルツ自在ほうきの幅45cmタイプのスペアです。
毛先にくせがつきにくく、静電気も起こりにくいです。
髪の毛などはもちろん、少し重い砂などを清掃するのにもおすすめです。

仕様スペア材質穂先:特殊アクリル幅(mm)450高さ(mm)110質量(g)約132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×10×110寸法(cm)45繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514327100497
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46514327
2022-02-04
用途: 髪の毛の清掃
株式会社B-Skyサービス業

細かい髪の毛がしっかり取れます。また、ホウキに髪の毛がつかずとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする