ラバーカップ ケース付

ラバーカップ ケース付 - 早川工業ラバーカップ ケース付 - 早川工業
(1件のレビュー)

和式トイレ、洋式トイレ、浴室、洗面所、流し台等の排水口の詰まり取りです。
軽くて強いアルミ柄を使用しています。
ケース付きで収納が楽に行えます。

材質柄:アルミ、頭部:天然ゴム、ケース:ポリプロピレン質量(g)約590外径×内径(Φmm)ラバーカップ:約144×84寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×160×600内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514354129375
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 水洗トイレ詰まり解消
その他業種

職場の水洗トイレの流れが悪くなったので、使ってみました。
詰まっていた訳ではないので、どの程度効果があったのかわかりませんが、
何となく流れがよくなった気がします。
ケース付きで、デザインがすっきりとしているので、外に出してあっても気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする