窓クリーン デカ40

窓クリーン デカ40 - 早川工業
(1件のレビュー)

79cmから133cmまで長さ調節可能です。
伸縮柄で高いところにも届きます。
約40cmとワイド仕様で窓掃除が早くできます。
スポンジとゴムの両面タイプ。

材質アルミ・ポリプロピレン・ABS樹脂・合成ゴム・ナイロン不織布質量(g)約435タイプ伸縮寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×45×790繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514424102286
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46514424
2023-09-15
用途: 窓拭き清掃作業

スポンジだけの使用です。スイーパーは柔らかすぎたるんでいるため

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の改善を検討します。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする