早川工業
ベビーホーキ pp
狭い所の掃除や小さなゴミもきれいに掃けます。
全長(mm)
500
材質
ポリプロピレン、塩化ビニール
幅(mm)
180
質量(g)
約79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約180×20×500
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46514449
100992
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください