ネコの手 プチブルーム

ネコの手 プチブルーム - 早川工業ネコの手 プチブルーム - 早川工業

車の中やダッシュボード机の上のお掃除にお使いください。

全長(mm)215セット内容ホウキ1本・チリトリ1個材質ホウキ:毛先=ポリプロピレン、柄・チリトリ:ポリエチレン幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホウキ:約120×15×215、チリトリ:約165×30×220質量(g/セット)約90商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514668112643
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする