早川工業
ネコの手 つまんでポイ ステン
溝のゴミ掃除や不潔なゴミなどの掃除に、また手で掴めない熱い物などを掴むのに最適です。
材質
ステンレス
サイズ
M
質量(g)
約155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約20×40×440
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46514695
112223
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください