曜日別特売

ネコの手 タオル雑巾厚手5p

ネコの手 タオル雑巾厚手5p - 早川工業ネコの手 タオル雑巾厚手5p - 早川工業
(1件のレビュー)

吸水性が抜群で丈夫で使いやすいタオル雑巾です。
お部屋や家具のお掃除はもちろん、学校雑巾や愛車のお手入れに大活躍します。

材質綿90%以上、ポリエステル・その他:10%未満寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×230×70質量(g/枚)約45繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514704122024
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 清掃

特に問題は無く、使用しております。薄手より厚手の方が使い勝手がいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする