早川工業
ネコの手 すみっこホーキ
下駄箱などの手の届きにくい所や隅っこの掃除に便利なほうきです。
全長(mm)
250
材質
毛先:アレンファイバー、柄:ポリエチレン
幅(mm)
100
質量(g)
約58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×15×250
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46514729
112032
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください