曜日別特売

ネコの手 自在ホーキpp先割れ

ネコの手 自在ホーキpp先割れ - 早川工業

自由な角度で掃きやすい約30cm幅のPP先割れタイプの自在ホーキのスペアです。

仕様スペア材質毛先・ヘッド植毛部:ポリプロピレン幅(mm)320高さ(mm)120質量(g)約123寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×15×120繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514756127029
オープン
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする