ネコの手 自在ホーキ

ネコの手 自在ホーキ - 早川工業

自在ホーキ45cmのスペアです。

仕様スペア材質毛先:馬毛・アレンファイバー、ジョイント部:鉄幅(mm)450高さ(mm)110質量(g)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×20×110寸法(cm)45繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514774121942
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする