曜日別特売

ネコの手 自在ホーキ

ネコの手 自在ホーキ - 早川工業ネコの手 自在ホーキ - 早川工業
(1件のレビュー)

ファッションフロアや木の床等にキズを付けずに掃けます。
柄とブラシ部分が180度回転しますので狭い所も楽にお掃除出来ます。
学校や施設でもお使いいただけます。

全長(mm)1310材質柄:天然木、毛先:馬毛・アレンファイバー、ジョイント部:鉄繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514808121904300約460約300×30×131030
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
特別運賃
46514783121911490約525約490×30×131045
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46514783
2023-02-08
用途: 床掃除に
飲食業

商品自体はとても使いやすい学校のアレと一緒です。
柄が木材なので節目が幾つかあり、普通の使用で折れてしまいました。
まだ買って1ヶ月も経っていなかったので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする