曜日別特売

ネコの手 黒シダホーキ

ネコの手 黒シダホーキ - 早川工業
(1件のレビュー)

黒シダは繊維が細く、通常よくほうきに使われる赤シダより柔らかいほうきです。
砂などの細かいゴミを掃除するのに最適です。
玄関や土間などのお掃除にもお使い頂けます。

全長(mm)680材質毛先:アレンファイバー、柄:木芯入ポリエチレンカバーサイズ短柄質量(g)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×20×680繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514817121058
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 家の外壁のすす払い
農・林・水産業

和風の家のすす払いでは柔らかいホーキが必要。
この製品なら板壁や白壁に傷をつけず作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする