ネコの手 黒シダホーキ(チリトリ付)

ネコの手 黒シダホーキ(チリトリ付) - 早川工業

黒シダは繊維が細く、通常よくほうきに使われる赤シダより柔らかいほうきです。
砂などの細かいゴミを掃除するのに最適です。
玄関や土間などのお掃除にもお使い頂けます。

全長(mm)810セット内容ホウキ1本・チリトリ1個材質毛先:アレンファイバー、柄:木芯入ポリエチレンカバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:約240×50×810質量(g/セット)約350繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514826121881
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする