忍者ブラシ2p

忍者ブラシ2p - 早川工業
(2件のレビュー)

指先では取れない、届かない汚れにお使いください。

材質毛部:ナイロン、柄:ポリプロピレン幅(mm)10全長(mm)170高さ(mm)20質量(g)約16繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514896102439
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 洗車
その他業種

ブラシは結構硬いのでデリケートな場所向きではないです。小さい方のブラシの幅が細いので狭い隙間に入れてゴシゴシしたいときは便利です。使い古しの歯ブラシでは柔らかすぎて満足いかないところ向きですね。もう少し長いと嬉しかったです。

対象商品 : 46514896
2023-02-01
用途: ゴルフクラブのメンテナンス
教育・研究機関

ゴルフクラブのメンテナンス時に使用しています。溝に入った土等の汚れもかき出すことができますし、十分役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする