曜日別特売

ドロッピー レギュラーホーキ

ドロッピー レギュラーホーキ - 早川工業ドロッピー レギュラーホーキ - 早川工業ドロッピー レギュラーホーキ - 早川工業ドロッピー レギュラーホーキ - 早川工業ドロッピー レギュラーホーキ - 早川工業
(1件のレビュー)

毎日の気分や場所でカラーを変えて楽しくお掃除。
ほうきの毛は水に強いPPで毛先を割っているので細かいゴミも掃けます。

全長(mm)700幅(mm)220質量(g)約175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×30×700材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514905118287ブルー
オープン
579
637(税込)
8日以内出荷
46514914118478ピンク
オープン
579
637(税込)
10日以内出荷
46514923118270グリーン
オープン
579
637(税込)
11日以内出荷
46514939118256オレンジ
オープン
579
637(税込)
11日以内出荷
46514948118263イエロー
オープン
579
637(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46514914
2021-07-02
用途: 職場用に購入

最初は硬くて少し履きづらい感じでしたが、何回か使用していくうちに少し柔らかくなって
履きやすくなりました。色は可愛い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする