曜日別特売

ドロッピー ホーキ ミディーセット

ドロッピー ホーキ ミディーセット - 早川工業ドロッピー ホーキ ミディーセット - 早川工業ドロッピー ホーキ ミディーセット - 早川工業ドロッピー ホーキ ミディーセット - 早川工業ドロッピー ホーキ ミディーセット - 早川工業ドロッピー ホーキ ミディーセット - 早川工業ドロッピー ホーキ ミディーセット - 早川工業ドロッピー ホーキ ミディーセット - 早川工業

毎日の気分や場所でカラーを変えて楽しくお掃除。
ほうきの毛は水に強いPPで毛先を割っているので細かいゴミも掃けます。
ほうきとチリトリのセットです。

材質柄・毛先・チリトリ:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホウキ:約220×20×720、チリトリ:約250×60×310質量(g/セット)約280セット内容ホウキ1本・チリトリ1個繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514957118249ブルー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
46514966118416ピンク
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
46514984118218オレンジ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
46514975118232グリーン
オープン
899
989(税込)
取扱停止中
46514993118225イエロー
オープン
899
989(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする