早川工業
ドロッピー ホーキ プチセット
こんなお得な商品も!
ホーキ チリトリ セット
モノタロウ
¥
299
税込
¥
329
(81)
チリトリとホウキがセットになって便利なアイテム。
プチサイズで車内などの細かなところのお掃除にも便利。
小さくても多用途に使えます。
全長(mm)
220
セット内容
ホウキ1本・チリトリ1個
材質
柄・毛先・チリトリ:ポリプロピレン
幅(mm)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホウキ:約170×15×220、チリトリ:約165×30×220
質量(g/セット)
約80
商品タイプ
ホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515009
118324
ブルー
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
46515018
118430
ピンク
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
46515027
118317
グリーン
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
11日以内出荷
46515036
118294
オレンジ
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
46515045
118300
イエロー
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください