早川工業
ドロッピー ホコリ払い キューティ
毎日の気分や場所でカラーを変えて楽しくお掃除できるホコリ払いです。
化繊の摩擦で静電気を発生させてホコリを吸着します。
全長(mm)
260
材質
柄・毛先:ポリプロピレン
幅(mm)
110
質量(g)
約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×50×260
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515054
118362
ブルー
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
46515063
118492
ピンク
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
46515079
118355
グリーン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46515088
118331
オレンジ
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
46515097
118348
イエロー
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください