壁掛けフック3連

壁掛けフック3連 - 早川工業壁掛けフック3連 - 早川工業壁掛けフック3連 - 早川工業

3つのホルダーと4つのフックで色々な種類のものが壁に掛けられます。
清掃用具から傘、ゴルフのクラブ、ガーデニング用品など、多くの使い方が出来ます。

耐荷重(kg)ローリング部約3.8:フック部約0.7付属品ビス3個材質ABS・ラバー質量(g)約340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×92×66適合寸法(mm)吊り下げ可能:約直径16~32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46515334129344
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする