早川工業
柄付タワシパーム
コシが強く、汚れをしっかり落とします。
材質
柄:ポリプロピレン、毛先:ココナッツファイバー
質量(g)
約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×80×440
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515359
110281
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください