早川工業
柄付タワシPP DX
(1件のレビュー)
水切れがバツグン!汚れもしっかり落とします。
材質
柄・毛先:ポリプロピレン
質量(g)
約72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×50×440
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515368
110243
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください