早川工業
ウィズ ホーキ プチセット
小さくても、多用途に使えるホーキとチリトリのセットです。
テーブルの上や車の中等に便利です。
全長(mm)
230
セット内容
ホウキ1本・チリトリ1個
材質
穂先:ポリプロピレン、柄:ポリエチレン、チリトリ:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:約170×30×230
質量(g/セット)
約90
商品タイプ
ホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515474
106840
ピンク
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
46515483
106888
グリーン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください