ウィズ トイレブラシケース付

ウィズ トイレブラシケース付 - 早川工業ウィズ トイレブラシケース付 - 早川工業

水切れがよく、ウェーブ加工で水ハネしにくいトイレブラシです。
便利なケース付きです。

セット内容ケース1個・ブラシ1本材質ブラシ柄・ケース:ポリプロピレン、ブラシ部:PET質量(g)約240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×125×400耐熱温度(℃)約70アズワン品番65-0461-20繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46515517106994
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする