早川工業
ウィズ トイレブラシ
水切れがよく、ウェーブ加工で水ハネしにくいトイレブラシです。
材質
ブラシ部:PET、柄:ポリプロピレン
質量(g)
約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×70×380
耐熱温度(℃)
約70
アズワン品番
65-0461-21
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515526
106987
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください