アイサイ洗車ブラシPP先割

アイサイ洗車ブラシPP先割 - 早川工業アイサイ洗車ブラシPP先割 - 早川工業
(1件のレビュー)

ホースを繋げて毛先から水がでるタイプの洗車ブラシです。
毛先が先割れタイプで傷をつけにくい。

材質毛先:ポリプロピレン、柄:ポリエチレン質量(g)約158寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×70×380危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46515587115255
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-13
用途: タイル洗い サッシ洗い

柔らかくて使いやすいがすぐ毛先が駄目になるあと柄の角度が使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする