早川工業
WALTZ 窓クリーン 伸縮
ガラス窓のお掃除に最適、軽くて使いやすいです。
材質
頭部:ABS樹脂・合成ゴム・ナイロン不織布、柄:アルミ
質量(g)
約270
タイプ
伸縮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×90×550~870
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515666
118928
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください