早川工業
WALTZ ホコリ払い 曲げてクリーン 伸縮
高いところに手が届く住まいのほこり取りです。
毛先の角度を自由に変えられるので、お掃除にとても便利です。
気になるエアコンの上、照明の裏等のお掃除にお使い下さい。
材質
毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂
サイズ
S
質量(g)
約93
タイプ
伸縮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×40×530~790
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515675
118829
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください