早川工業
WALTZ 吸水モップ
吸水モップのスペアです。
仕様
スペア
材質
ヘッドスポンジ:PVA
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×65×300
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515718
118898
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください