早川工業
SC ラバーカップ
洋式、和式トイレ・浴室・洗面所・流し台等の排水口などの詰まり取りにお使いください。
材質
柄:アルミ、頭部:天然ゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515824
112476
大
約395
約165×165×560
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
11日以内出荷
46515815
112483
中
約320
約145×145×550
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください