曜日別特売

モダニスト 極ふわ 吸着便座シート

モダニスト 極ふわ 吸着便座シート - ヨコズナクリエーションモダニスト 極ふわ 吸着便座シート - ヨコズナクリエーションモダニスト 極ふわ 吸着便座シート - ヨコズナクリエーションモダニスト 極ふわ 吸着便座シート - ヨコズナクリエーションモダニスト 極ふわ 吸着便座シート - ヨコズナクリエーションモダニスト 極ふわ 吸着便座シート - ヨコズナクリエーションモダニスト 極ふわ 吸着便座シート - ヨコズナクリエーションモダニスト 極ふわ 吸着便座シート - ヨコズナクリエーション

ボリュームたっぷり!
まるでソファのような座り心地の厚地吸着便座シート。
厚さ3cmでふかふかふんわりな肌触り。
取り付けは簡単でピタッと吸着し、どのタイプの便座にも使用出来ます。
暖房便座の電源をオフでも冷たくないので、節電になりECO。
洗濯OKで繰り返し使用出来ます。

取付方式吸着材質表面:ポリエステル100%、中芯:ポリウレタンフォーム、裏面:ポリエステル100%(基布)、吸着:PVC質量(g)約122寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約165×405×30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お洗濯の際、ぬるま湯でなるべく中性洗剤を使用して下さい。また、その際は洗濯ネットをお使い下さい。丸洗いしたあと脱水機にかけ、陰干しして下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46517084845696ワイン
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
46517093845702モカ
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
46517109845719ターコイズ
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
46517118845726ブルー
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする