ワイズ
抗菌ソフトキッチンスポンジ
研磨材不使用のナイロン不織布で、キズをつけにくくソフトに洗えます。
泡立ち・水切れ・汚れ落ちの良さにこだわった3層構造です。
材質
ナイロン不識布・ポリウレタンフォーム
色
ねこ
質量(g)
約18(1袋当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約61×38×138/個
耐熱温度(℃)
約90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(2個×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46517285
AS-004
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください