ワイズ
ASSO 根菜・おろし金ブラシスポンジ
洗いにくかったおろし金が洗える!
毛足約6mmのナイロンブラシが根菜洗いにも適します。
材質
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタンフォーム
質量(g)
約10(1袋当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約68×32×140/個
耐熱温度(℃)
約90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46517346
AS-005
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください