ワイズ
ASSO シンク・排水口スポンジ
ステンレスを優しく洗うミクロブラシと排水口のメッシュや隙間をしっかり洗えるナイロンブラシの組み合わせです。
材質
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタンフォーム
質量(g)
約11(1袋当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約68×30×97/個
耐熱温度(℃)
約90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46517355
AS-006
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください