ワイズ
高品質泡立つクリーナー ソフト
泡立ちのよいスポンジにキズ付けにくく汚れをシッカリ落とせるソフト不織布を貼り合せたクリーナーです。
材質
ナイロン不識布(アクリル樹脂付)・ポリウレタンフォーム
質量(g)
約57(1袋当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約71×37×115/個
耐熱温度(℃)
約90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(5個×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46517373
HQ-205
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください