高品質泡立つクリーナー アルミネット

高品質泡立つクリーナー アルミネット - ワイズ高品質泡立つクリーナー アルミネット - ワイズ高品質泡立つクリーナー アルミネット - ワイズ
(2件のレビュー)

アルミループネットがキズつきにくく、コビリ付きやガンコな汚れをシッカリかき落とします。
中芯には、泡立ちのよいスポンジを使用しています。

材質PETアルミ蒸着フィルム・ポリウレタンフォーム質量(g)約83(1袋当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×140/個耐熱温度(℃)約90繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(5個×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46517398HQ-405
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46517398
2025-11-19
用途: 食器・鍋洗い
煮干そばとみ田飲食業

商品が良いのはわかっていましたが、近くのホームセンターで売らなくなり、やむを得ずコチラで10個入りを購入しました。全部使い切るまでどのぐらいかかるか分かりませんが、やはりこのスポンジはとても良い!泡立ち汚れ落ち最高です!

2025-10-14
用途: 調理器具などの洗浄時に
卸売・小売業

弁当屋です。毎日洗い物が多いので、たくさん入っててしかも安価なのはとても助かります。
泡立ちもよく、やわらかくて、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする