ピカ王 キッチンクリーナー ベトベト汚れ用

ピカ王 キッチンクリーナー ベトベト汚れ用 - ワイズピカ王 キッチンクリーナー ベトベト汚れ用 - ワイズピカ王 キッチンクリーナー ベトベト汚れ用 - ワイズピカ王 キッチンクリーナー ベトベト汚れ用 - ワイズ
(1件のレビュー)

スポンジに付いた汚れも落としやすいキッチンクリーナーです。
カレーやシチュー、パスタソースやケチャップなど油分と色素を含んだベトベトした汚れに。
スポンジについた汚れも落としやすい。

材質ポリウレタンフォーム質量(g)約12(1袋当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×35×115耐熱温度(℃)約90繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46517529KT-130
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46517529
2021-09-07
用途: 家の食器洗い
農・林・水産業

このスポンジが私には一番使いやすいです。
目が粗めでフワフワの泡ではないですが、その分油汚れが流れやすくプラでもべたつきが少ないです。
レビュークーポンを頂いたのでお得に買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする