曜日別特売

ピカ王 キッチンクリーナー コゲ付き汚れ用

ピカ王 キッチンクリーナー コゲ付き汚れ用 - ワイズピカ王 キッチンクリーナー コゲ付き汚れ用 - ワイズ

協力研磨粒子でコゲもスッキリ落とせるキッチンクリーナーです。
鉄製の鍋やフライパン、魚焼き網、ガスコンロのゴトクやグリルなどに付いたガンコな汚れやコゲ付き落としに最適です。

材質66ナイロン不識布(研磨剤粒子入)質量(g)約18(1袋当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×18×120耐熱温度(℃)約90繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46517547KT-132
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする