ピカ王 レギュラー

ピカ王 レギュラー - ワイズピカ王 レギュラー - ワイズピカ王 レギュラー - ワイズピカ王 レギュラー - ワイズ

水をつけてこするだけで汚れが落とせるメラミンスポンジです。

材質メラミンフォーム質量(g)約21(1袋当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×103×32/個耐熱温度(℃)約150繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(8個×2個)
注意
※使用に適した面:ガラス、鏡(表面加工してないもの)、陶磁器、タイル、ホーロー、光沢の気にならないステンレス・プラスチック面使用に適さない面=鏡(表面加工したもの)、樹脂加工品、はがれやすい塗装面、文字・絵柄などの印刷面、車の外装面、木製家具、吸水性のある面、漆器類、凹凸のある面、光沢のあるプラスチック面
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46517608KE-032
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする