ワイズ
ピカ王 ベイビー
水をつけてこするだけで汚れが落とせるメラミンスポンジです。
材質
メラミンフォーム
質量(g)
約23(1袋当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×40×32/個
耐熱温度(℃)
約150
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(30個×2個)
注意
※使用に適した面:ガラス、鏡(表面加工してないもの)、陶磁器、タイル、ホーロー、光沢の気にならないステンレス・プラスチック面使用に適さない面=鏡(表面加工したもの)、樹脂加工品、はがれやすい塗装面、文字・絵柄などの印刷面、車の外装面、木製家具、吸水性のある面、漆器類、凹凸のある面、光沢のあるプラスチック面
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46517617
KE-061
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください