伊勢藤
イセトーテンダーワイド(仕切板付)
天板にピタッ!と取り付けるだけ!
テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け
(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)仕切板付
用途
ラックの棚板に、パソコンデスクに、デスクに、ドレッサーテーブルに、収納棚に、ワゴンの天板に、クローゼットの棚板に、下駄箱に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約354×300×40
耐荷重(kg)
約1
材質
天板 : ハイインパクトスチロール、フロントマスク・機構部引出し : ポリプロピレン、両面・基材 : アクリフォーム、接着剤 : アクリル系、ネジ : スチール(ユニクロメッキ)
サイズ
個装サイズ(mm):302×43×395
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約304×235×28
アズワン品番
65-0476-49
入数(個)
18入
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46517669
I-166-2
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください