KAZEN
メンズ介護ジャケット半袖 090
比翼ファスナーですっきり。
型くずれの心配はありません。
色
サックス
性別
メンズ
仕様
両腰ポケット付、比翼ファスナー
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
シルポート
色番
11
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46447477
090-11
S
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46447495
090-11
L
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46447504
090-11
LL
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46447513
090-11
3L
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46447486
090-11
M
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
46447529
090-11
4L
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください