KAZEN
兼用ポロシャツ長袖 231
きちんとした長袖は、機能素材で清潔に。
性別
男女兼用
仕様
左胸にポケット付き
混率(%)
ポリエステル:50、綿:50
機能
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
生地
裏綿カノコ
内容量
1枚
全39種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
クロ
サックス
シロ
ネイビー
ピンク
ミントグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46448247
231-22
ミントグリーン
S
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448256
231-22
ミントグリーン
M
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448265
231-22
ミントグリーン
L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448274
231-22
ミントグリーン
LL
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448283
231-22
ミントグリーン
3L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448299
231-23
ピンク
S
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448308
231-23
ピンク
M
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448317
231-23
ピンク
L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448326
231-23
ピンク
LL
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448335
231-23
ピンク
3L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448344
231-23
ピンク
4L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448353
231-29
クロ
S
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448369
231-29
クロ
M
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448387
231-29
クロ
LL
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448396
231-29
クロ
3L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448423
231-24
イエロー
L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448439
231-24
イエロー
LL
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448448
231-24
イエロー
3L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448457
231-24
イエロー
4L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448466
231-28
ネイビー
S
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448475
231-28
ネイビー
M
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448484
231-28
ネイビー
L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448493
231-28
ネイビー
LL
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448509
231-28
ネイビー
3L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448527
231-20
シロ
M
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448536
231-20
シロ
L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448554
231-20
シロ
3L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448563
231-20
シロ
4L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46448518
231-20
シロ
S
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46448186
231-21
サックス
S
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
46448195
231-21
サックス
M
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
46448204
231-21
サックス
L
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
46448213
231-21
サックス
LL
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
46448229
231-21
サックス
3L
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
46448238
231-21
サックス
4L
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
46448378
231-29
クロ
L
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
46448405
231-24
イエロー
S
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
46448414
231-24
イエロー
M
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
46448545
231-20
シロ
LL
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください