KAZEN
ブルゾン 238
すっきりスマート。動きもスムーズ。
裏側コットンで肌ざわりもやわらか。
左胸に2段ポケット、両腰にポケット付き。
上下どちらにも開けられる逆開ファスナー仕様。
中の物が落ちにくいポケット口デザイン。
色
ネイビー
性別
男女兼用
仕様
総ゴム、ウエストひも入り、両脇・左腿にポケット付
混率(%)
ポリエステル:75、綿:25
機能
工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
綿混トリコット
色番
18
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46450618
238-18
SS
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46450627
238-18
S
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
46450636
238-18
M
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
46450645
238-18
L
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
46450654
238-18
LL
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
46450663
238-18
3L
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください