曜日別特売

ケアジャケット 242

ケアジャケット 242 - KAZEN

リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。

ネイビー性別男女兼用仕様両腰にポケット付き混率(%)ポリエステル:95、綿:5機能制菌加工、吸汗性、ストレッチ生地サニターEX防縮ニット色番11内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46450758242-11LL
11,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
46450724242-11S
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
46450733242-11M
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
46450749242-11L
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
46450767242-113L
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46450724242-1126754893242-11242-11 ケアジャケット 242 KAZEN 26754893ケアジャケット 242KAZEN1枚
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
46450733242-1126754902242-11242-11 ケアジャケット 242 KAZEN 26754902ケアジャケット 242KAZEN1枚
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
46450749242-1126754918242-11242-11 ケアジャケット 242 KAZEN 26754918ケアジャケット 242KAZEN1枚
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
46450767242-1126754936242-11242-11 ケアジャケット 242 KAZEN 26754936ケアジャケット 242KAZEN1枚
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする