曜日別特売

イージーパンツ 825

イージーパンツ 825 - KAZENイージーパンツ 825 - KAZEN

ひんやり触感の高機能素材を使った、膝をラクに動かせるイージーパンツ。
立体カッティングにより屈伸もラクラク。

性別男女兼用仕様ウエスト総ゴム(スピンドル入り)、両脇・後ろポケット付混率(%)ポリエステル:60、綿:35、他:5機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電生地アクアクール内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46451248825-96グレーM76
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451169825-98ネイビーSS67
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451178825-98ネイビーS70
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451187825-98ネイビーM76
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451196825-98ネイビーL79
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451205825-98ネイビーLL79
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451214825-98ネイビー3L79
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451223825-96グレーSS67
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451239825-96グレーS70
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451257825-96グレーL79
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451266825-96グレーLL79
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451275825-96グレー3L79
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451284825-97アイボリーSS67
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451293825-97アイボリーS70
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451309825-97アイボリーM76
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451318825-97アイボリーL79
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451327825-97アイボリーLL79
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451336825-97アイボリー3L79
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46451169825-9826759522825-98825-98 イージーパンツ 825 KAZEN 26759522イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451178825-9826759538825-98825-98 イージーパンツ 825 KAZEN 26759538イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451187825-9826759547825-98825-98 イージーパンツ 825 KAZEN 26759547イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451196825-9826759556825-98825-98 イージーパンツ 825 KAZEN 26759556イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451205825-9826759565825-98825-98 イージーパンツ 825 KAZEN 26759565イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451214825-9826759574825-98825-98 イージーパンツ 825 KAZEN 26759574イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451223825-9626759407825-96825-96 イージーパンツ 825 KAZEN 26759407イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451239825-9626759416825-96825-96 イージーパンツ 825 KAZEN 26759416イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451257825-9626759434825-96825-96 イージーパンツ 825 KAZEN 26759434イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451266825-9626759443825-96825-96 イージーパンツ 825 KAZEN 26759443イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451275825-9626759452825-96825-96 イージーパンツ 825 KAZEN 26759452イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451284825-9726759468825-97825-97 イージーパンツ 825 KAZEN 26759468イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451293825-9726759477825-97825-97 イージーパンツ 825 KAZEN 26759477イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451309825-9726759486825-97825-97 イージーパンツ 825 KAZEN 26759486イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451318825-9726759495825-97825-97 イージーパンツ 825 KAZEN 26759495イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451327825-9726759504825-97825-97 イージーパンツ 825 KAZEN 26759504イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46451336825-9726759513825-97825-97 イージーパンツ 825 KAZEN 26759513イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする