曜日別特売

ジャージパンツ 834

ジャージパンツ 834 - KAZENジャージパンツ 834 - KAZEN

白いパイピングがアクセントのストレートパンツ。

ネイビー性別男女兼用仕様脇ゴム、両脇・両後ろ・右腿にポケット付、ウエストベルト通し付混率(%)ポリエステル:75、綿:25機能工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ生地裏綿トリコット色番18内容量1本
全6種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46451449834-18SS85(フリー)
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451467834-18M85(フリー)
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451494834-183L90(フリー)
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451458834-18S85(フリー)
6,900
取扱い終了
返品不可
46451476834-18L90(フリー)
6,900
取扱い終了
返品不可
46451485834-18LL90(フリー)
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする